• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs 3/8″ externe TX E8

Réf.: 6265460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6265460
EAN / GTIN 4010886626542
Réf. fabricant 6265460

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 32,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 10,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 19,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 8,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 32 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Clé de 1 TX (extérieure): E8
  • Dimension de la vis: M6 - M7
  • Dimension de la vis [mm]: 7,52 mm
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non