• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Trépan HSS 24 x 30 mm

Réf.: 626512000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626512000
EAN / GTIN 4007430197726
Réf. fabricant 626512000

Description

Description:

  • Avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
  • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
  • Pour l'acier, la fonte d'acier, les métaux légers et non ferreux

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 30 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • longueur totale: 64 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier