Meule abrasive compacte en fibres « Unitized », moyenne, 125 x 6 x 22,23 mm, pour meuleuse d'angle

Réf.: 626483000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
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
    Type de produit Disque compact

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626483000
    EAN / GTIN 4007430242716
    Réf. fabricant 626483000

    Description

    Description:

    • Plusieurs couches de fibres pressées, imbibées de grain abrasif coulé dans de la résine synthétique (corindon de zirconium)
    • L'ajout de grain abrasif permet de réaliser des travaux allant du pré-polissage aux travaux de finition souples et flexibles. Convient pour le pré-polissage, la finition de soudures, le nettoyage précis et la finition de surfaces.
    • Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers
    • Profilage possible de l'abrasif pour un travail précis. Très faible profondeur de rugosité du matériau travaillé.
    • Trou de 22,23 mm (pour meuleuses d'angle)
    • Max. 10 000 tr/min., vitesse de rotation recommandée : 3 000 tr/min.