• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule abrasive compactet en fibres « Unitized », grossière, 125 x 6 x 22,23 mm, pour meuleuse d'angle

Réf.: 626482000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
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
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626482000
EAN / GTIN 4007430242709
Réf. fabricant 626482000

Description

Description:

  • Plusieurs couches de fibres pressées, imbibées de grain abrasif coulé dans de la résine synthétique (corindon de zirconium)
  • L'ajout de grain abrasif permet de réaliser des travaux allant du pré-polissage aux travaux de finition souples et flexibles. Convient pour le pré-polissage, la finition de soudures, le nettoyage précis et la finition de surfaces.
  • Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers
  • Profilage possible de l'abrasif pour un travail précis. Très faible profondeur de rugosité du matériau travaillé.
  • Trou de 22,23 mm (pour meuleuses d'angle)
  • Max. 10 000 tr/min., vitesse de rotation recommandée : 3 000 tr/min.