• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau 180 mm, M 14, standard

Réf.: 626454000
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626454000
EAN / GTIN 4061792172241
Réf. fabricant 626454000

Description

Description:

  • Plateau moyennement dur pour meules en fibres, idéal pour les travaux de ponçage avec une granulométrie fine à moyenne
  • Flexibilité élevée grâce à la surface plate
  • Travail sûr et protégé contre les étincelles grâce à la structure innovante, adaptation parfaite aux dimensions des capots de protection standards de Metabo. Convient également aux meuleuses d'angle de Metabo avec Autobalance et aux meuleuses d'angle à tête plate de Metabo
  • Écrou de serrage compris dans l'équipement standard
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 180 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • ecrou de serrage : m 14

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier