• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule compacte en fibre ″Unitized″, très fine, 150 x 6 x 25,4 mm, meuleuse pour soudures d'angle

Réf.: 626401000
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
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626401000
EAN / GTIN 4007430195449
Réf. fabricant 626401000

Description

Description:

  • En fibres comprimées
  • Pour le nettoyage et le pré-polissage de surfaces, pour le ponçage de cordons de soudure, réduit les étapes de travail
  • Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers
  • La meule compacte en fibres peut être profilée avec la lime à profiler (626396000)
  • Vitesse de travail maximale : 60 m/sec.
  • Vitesse de rotation maximale : 6000 tr/min.
  • Vitesse de rotation recommandée : 3000 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Diamètre x épaisseur x alésage : 150 x 6 x 25,4 mm
  • Grain: Très fin
  • unité de vente: 1