• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

5 bandes en fibres 13x457 mm, moyennes, BFE

Réf.: 626388000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626388000
EAN / GTIN 4007430195333
Réf. fabricant 626388000

Description

Description:

  • Pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition. Pour éliminer les rayures, les couleurs de revenu et les couches d'oxydation.
  • Pour préparer, pré-poncer et polir les cordons de soudure
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 30 m/sec. pour l'acier
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 30 - 40 m/sec. pour les métaux NF tendres
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 15 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur

Caractéristique(s):

  • Dimensions 13 × 457 mm
  • Grain: Moyen
  • unité de vente: 5

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier