10 bandes abrasives 13 x 457 mm, P60, CER, BFE

Réf.: 626361000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626361000
EAN / GTIN 4007430195227
Réf. fabricant 626361000
Article hors catalogue L01750 605

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable.
  • Capacité abrasive extrêmement élevée et durée d’utilisation extrêmement longue grâce au grain céramique auto-affûteur. Surface de ponçage régulière et résultats de ponçage parfaits.
  • Pour le ponçage préalable et le ponçage final de contours, profilés, etc.
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 20 - 30 m/sec. pour les métaux NF
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 10 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur

Caractéristique(s):

  • Dimensions 13 × 457 mm
  • Grain: P 60
  • unité de vente: 10