10 bandes abrasives 13 x 457 mm, P40, CER, BFE

Réf.: 626360000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626360000
    EAN / GTIN 4007430195210
    Réf. fabricant 626360000
    Article hors catalogue L01750 604

    Description

    Description:

    • Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable.
    • Capacité abrasive extrêmement élevée et durée d’utilisation extrêmement longue grâce au grain céramique auto-affûteur. Surface de ponçage régulière et résultats de ponçage parfaits.
    • Pour le ponçage préalable et le ponçage final de contours, profilés, etc.
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 20 - 30 m/sec. pour les métaux NF
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 10 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur

    Caractéristique(s):

    • Dimensions 13 × 457 mm
    • Grain: P 40
    • unité de vente: 10

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier