• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

10 bandes abrasives 13 x 457 mm, P60, zirconium, BFE

Réf.: 626349000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626349000
EAN / GTIN 4007430195104
Réf. fabricant 626349000
Article hors catalogue L01750 421

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable.
  • Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière.
  • Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielles conseillée : 15 - 25 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Dimensions 13 × 457 mm
  • Grain: P 60
  • unité de vente: 10

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier