5 bandes abrasives 40x760 mm, P400/A45, PYR, ponceuse à tubes

Réf.: 626313000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626313000
EAN / GTIN 4007430194848
Réf. fabricant 626313000

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers et de l'inox
  • Structure tridimensionnelle des abrasifs (forme pyramidale). Capacité abrasive élevée pour ponçage très régulier et fin sur toute la durée d'utilisation.
  • Avancement rapide du travail, réduit nettement les étapes de travail en comparaison avec les abrasifs usuels
  • Produit spécial pour le travail de pièces légèrement ou fortement profilées dans l'industrie de l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 2,7 - 8,5 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Dimensions 40 × 760 mm
  • Grain: P 400 (A 45)
  • unité de vente: 5

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier