10 bandes abrasives 40 x 760 mm, P80, grain céramique, meuleuse de tubes

Réf.: 626309000
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626309000
EAN / GTIN 4007430194800
Réf. fabricant 626309000

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement pour le travail des aciers inoxydables. Bande abrasive haute performance flexible, avec dispersion semi-ouverte et support en coton.
  • Capacité abrasive extrêmement élevée et durée d’utilisation extrêmement longue grâce au grain céramique auto-affûteur. Surface de ponçage régulière et résultats de ponçage parfaits.
  • Pour le ponçage préalable et le ponçage final de contours, profilés, etc.
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 25 -35 m/sec. pour l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 20 - 30 m/sec. pour les métaux NF
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 5-10 m/sec. pour aciers Ni-/ Co résistants à la chaleur

Caractéristique(s):

  • Dimensions 40 × 760 mm
  • Grain: P 80
  • unité de vente: 10