10 bandes abrasives 40 x 760 mm, P80, corindon de zirconium, meuleuse de tubes

Réf.: 626306000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626306000
EAN / GTIN 4007430194770
Réf. fabricant 626306000
Article hors catalogue L01750 845

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement pour le travail des aciers inoxydables. Bande abrasive haute performance, avec dispersion fermée et support en coton.
  • Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière.
  • Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 35 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Dimensions 40 × 760 mm
  • Grain: P 80
  • unité de vente: 10

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier