3 bandes de fibre 30 x 533 mm, grossières, meuleuse de tubes

Réf.: 626296000
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
    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626296000
    EAN / GTIN 4007430211415
    Réf. fabricant 626296000
    Article hors catalogue L01750 1550

    Description

    Description:

    • Pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition. Pour éliminer les rayures, les couleurs de revenu et les couches d'oxydation.
    • Pour préparer, pré-poncer et polir les cordons de soudure
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 30 m/sec. pour l'acier
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 30 - 40 m/sec. pour les métaux NF tendres
    • Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 15 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur

    Caractéristique(s):

    • Dimensions 30 × 533 mm
    • Céréales: Céréales secondaires
    • unité de vente: 3

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier