• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bague d'insertion pour cliquet de roue libre carré 17 mm

Réf.: 6262360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6262360
EAN / GTIN 4010886626238
Réf. fabricant 6262360
Article hors catalogue L60160 2804

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • diamètre 1 [mm] : 33,6
  • Insérer anneau carré : 17
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 0,076 kg
  • surface : phosphatée au manganèse
  • enregistrement REACH disponible : non
  • taille de clé 1 [mm] : 17