• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau SDS-plus P4P SDS-plus P4P / 10,0 x 315 mm

Réf.: 626223000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626223000
EAN / GTIN 4007430182630
Réf. fabricant 626223000

Description

Description:

  • Géométrie intelligente et qualité sans compromis pour une durée de vie élevée, des trous propres et un fonctionnement silencieux même dans les conditions de travail les plus difficiles
  • Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique de la tête avec 4 lames en carbure qui éviter l'accrochage en cas de contact avec des armatures
  • Jusqu'à Ø 16 mm : avec tête en carbure soudée et innovante pour une longévité maximale et des sorties d'évacuation de la poussière plus grandes pour une vitesse de perçage maximale
  • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
  • Perçage sans vibration grâce à la spirale Vario à 4 hélices. 2 grandes hélices éliminent efficacement et rapidement la poussière de perçage, deux spirake renforcées assure une sécurité et une stabilité supplémentaires.
  • Résistance extrême à la rupture grâce à l'acier spécial de qualité supérieure
  • Longévité très élevée pour plus de 50 % de trous ronds pour chevilles en plus
  • Pour un usage professionnel dans la maçonnerie, le béton et le béton armé

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 250 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Longueur totale: 315 mm
  • Unité de vente : 1