Foret marteau SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 12,0 x 160 mm

Réf.: 626191000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626191000
    EAN / GTIN 4007430215703
    Réf. fabricant 626191000

    Description

    Description:

    • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
    • Tête de perçage dynamique en forme de burin
    • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
    • Bonne performance de perçage et bonne longévité
    • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 100 mm
    • Diamètre: 12 mm
    • Longueur totale: 160 mm
    • Unité de vente : 1

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier