• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 60, FS-CER

Réf.: 626170000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626170000
EAN / GTIN 4007430217820
Réf. fabricant 626170000

Description

Description:

  • Le grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force.
  • Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéal pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze.
  • Longévité très élevée ; ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Caractéristique(s):

  • Exécution : oblique
  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Taille du grain: P 60
  • Max. Vitesse : 12200 tr/min

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier