Foret marteau SDS-plus P4P SDS-plus P4P (4C) / 14 x 550/600 mm

Réf.: 626120000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626120000
    EAN / GTIN 4007430280633
    Réf. fabricant 626120000
    Article hors catalogue L01750 1355

    Description

    Description:

    • Géométrie intelligente et qualité sans compromis pour une durée de vie élevée, des trous propres et un fonctionnement silencieux même dans les conditions de travail les plus difficiles
    • Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique de la tête avec 4 lames en carbure qui éviter l'accrochage en cas de contact avec des armatures
    • Jusqu'à Ø 16 mm : avec tête en carbure soudée et innovante pour une longévité maximale et des sorties d'évacuation de la poussière plus grandes pour une vitesse de perçage maximale
    • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
    • Perçage sans vibration grâce à la spirale Vario à 4 hélices. 2 grandes hélices éliminent efficacement et rapidement la poussière de perçage, deux spirake renforcées assure une sécurité et une stabilité supplémentaires.
    • Résistance extrême à la rupture grâce à l'acier spécial de qualité supérieure
    • Longévité très élevée pour plus de 50 % de trous ronds pour chevilles en plus
    • Pour un usage professionnel dans la maçonnerie, le béton et le béton armé

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 550 mm
    • Diamètre: 14 mm
    • Longueur totale: 600 mm
    • Unité de vente : 1

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier