• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Goupille de verrouillage d 2,5 mm

Réf.: 6261040
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
Type de produit Tiges de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6261040
EAN / GTIN 4010886626108
Réf. fabricant 6261040
Article hors catalogue L60160 6209

Description

Description:

Goupille de sécurité d 2,5 mm pour 6-12 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre 1 [mm]: 2,5
  • Longueur totale [mm]: 14 mm
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non