• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans, tige courte, avec tête sphérique chromé 4 mm

Réf.: 626068 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 84×13 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé sur nickel
Angle de 100° oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626068 4
EAN / GTIN 7610733266142
Réf. fabricant 2212.4

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

La tige courte et l'angle de 100° permettent d'atteindre les endroits difficilement accessibles.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mâle coudée 6 pans, tige courte, avec tête sphérique chromé 4 mm

Clé mâle coudée 6 pans, tige courte, avec tête sphérique chromé 4 mm

Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock
3,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
815 article(s) en stock
0,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 198 article(s) en stock
0,47 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
3,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
2,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle de 100° oui non
Profil d'entraînement Clé hexagonale Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Surface chromé sur nickel nickelé phosphaté au manganèse chromé
Hexagonal 4 4 4 4 4
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 84×13 74×29 74×29 140×25 80×22
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis

Produits adaptés

Pièces de rechange