• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique chromée 8 mm

Réf.: 626063 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 8 mm
Longueur branche 120×40 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626063 8
EAN / GTIN 7610733218936
Réf. fabricant 212.8

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Avec tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique chromée 8 mm

Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique chromée 8 mm

Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
6,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 275 article(s) en stock
1,49 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
684 article(s) en stock
1,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
5,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
4,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé hexagonale Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3 non
Surface nickelé phosphaté au manganèse chromé
Hexagonal 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 120×40 mm 108×44 mm 108×44 mm 200×36 mm 112×32 mm
Type de produit Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis Tournevis