Insert de clé à douille 3/8″, long profil UD 19 mm

Réf.: 6259300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6259300
    EAN / GTIN 4010886625934
    Réf. fabricant 6259300
    Article hors catalogue L60160 4128

    Description

    Description:

    Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
    • Longueur d'insertion: 63,5 mm
    • Ø d'insertion 1: 26,0 mm
    • Ø d'insertion 2: 22,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 20,0 mm
    • Largeur totale [mm]: 26 mm
    • Hauteur totale [mm]: 26 mm
    • Longueur totale [mm]: 64 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: affûté, chromé
    • Clé de serrage 1 [mm]: 19
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non