Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
- Longueur d'insertion: 63,5 mm
- Ø d'insertion 1: 19,7 mm
- Ø d'insertion 2: 19,5 mm
- Profondeur d'insertion: 17,0 mm
- Largeur totale [mm]: 20 mm
- Hauteur totale [mm]: 20 mm
- Longueur totale [mm]: 63 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: affûté, chromé
- Clé de serrage 1 [mm]: 14
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non