• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour l'électronique, pour Torx® ESD TX5

Réf.: 625777 TX5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur lame 50 mm
Longueur totale 143 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools
Capuchon pivotant oui
Alésage dans le profil Torx® non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625777 TX5
EAN / GTIN 7610733268610
Réf. fabricant 8124.5-50 ESD

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.
À partir du profil Torx® TX6, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.