10 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 x 185 mm, P 180, B+M, pour ponceuse vibrante

Réf.: 625770000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Grain 180
Longueur feuille abrasive 93 mm
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 625770000
Copier
EAN / GTIN 4007430159052
Copier
Réf. fabricant 625770000
Copier
Article hors catalogue L01750 1162
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement
  • Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers
  • Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées, etc.

Caractéristique(s):

  • Dimensions 93 × 185 mm
  • Grain: P 180
  • unité de vente: 10