Tournevis pour Torx® TX8

Réf.: 625701 TX8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX8
    Longueur lame 60 mm
    Longueur totale 147 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Matériau poignée Plastique multimatière
    Surface chromé
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625701 TX8
    EAN / GTIN 4045197950611
    Réf. fabricant 625701 TX8

    Description

    Exécution:

    Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier fortement allié, surface chromée, avec pointe de qualité en chrome.