Tournevis pour Torx®, long avec fonction de blocage, Profil Torx®: TX20

Réf.: 625590 TX20
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX® HF
Profil Torx® TX20
Longueur lame 300 mm
Longueur totale 398 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625590 TX20
EAN / GTIN 4013288138415
Réf. fabricant 05028070001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir pourvu d’un revêtement nickelé chimique. Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.