• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

100 lames de scie sabre « flexible metal » 150 x 0,9 mm

Réf.: 625491000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625491000
EAN / GTIN 4007430136947
Réf. fabricant 625491000

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 922 BF
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : feuilles 3-8 mm / tubes / profils Ø 10-100 mm
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 100
  • dents: 1,8mm/ 14 TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier