Jeu de tournevis pour Torx® 6

Réf.: 625415 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625415 6
EAN / GTIN 7610733261321
Réf. fabricant 8440.RB

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Manches avec code couleur “Rainbow” pour une identification rapide de la taille de vis correcte.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25.

Livraison:

Avec support mural.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange