Clé mâle coudée pour Torx®, avec poignée en T TX20

Réf.: 625281 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur lame 130 mm
    Longueur totale 183 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625281 TX20
    EAN / GTIN 3662424074752
    Réf. fabricant 89TXA.20

    Description

    Exécution:

    Poignée en T ergonomique avec garnitures souples. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie.