Scie cloche HSS bi-métal, 105 mm

Réf.: 625206000
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
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625206000
    EAN / GTIN 4007430103321
    Réf. fabricant 625206000

    Description

    Description:

    • Scies cloches en bimétal avec denture trempée en acier rapide avec une teneur de 8 % de cobalt ce qui augmente considérablement la durée d'utilisation.
    • La non-variabilité de la denture permet une coupe plus rapide et plus souple et réduit les vibrations
    • Optimisées pour l'utilisation sur fonte d'acier et fonte grise, acier inoxydable, acier de construction, aluminium, bronze, cuivre, PVC, verre acrylique, bois
    • Profondeur de coupe maximale env. 35 mm
    • Filet pour Ø de scies cloches de 14-30 mm : 1/2″-20 UNF; filet pour Ø de scies cloches de 32-152 mm : 5/8″-18 UNF
    • Uniquement utiliser les scies cloches avec l'emmanchement adapté et un foret de centrage

    Caractéristique(s):

      Diamètre: 105 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier