Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale TX25

Réf.: 625201 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 117 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625201 TX25
EAN / GTIN 7610733287550
Réf. fabricant 1406.25-80

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface chromée, extrémité noire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier