• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale, Profil Torx®: TX9

Réf.: 625200 TX9
Remise
5,28 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625200 TX9
EAN / GTIN 7610733087440
Réf. fabricant 407.9-60

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire