• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche HSS bi-métal, 56 mm

Réf.: 625187000
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625187000
EAN / GTIN 4007430103130
Réf. fabricant 625187000

Description

Description:

  • Scies cloches en bimétal avec denture trempée en acier rapide avec une teneur de 8 % de cobalt ce qui augmente considérablement la durée d'utilisation.
  • La non-variabilité de la denture permet une coupe plus rapide et plus souple et réduit les vibrations
  • Optimisées pour l'utilisation sur fonte d'acier et fonte grise, acier inoxydable, acier de construction, aluminium, bronze, cuivre, PVC, verre acrylique, bois
  • Profondeur de coupe maximale env. 35 mm
  • Filet pour Ø de scies cloches de 14-30 mm : 1/2″-20 UNF; filet pour Ø de scies cloches de 32-152 mm : 5/8″-18 UNF
  • Uniquement utiliser les scies cloches avec l'emmanchement adapté et un foret de centrage

Caractéristique(s):

    Diamètre: 56 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier