{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX15 | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 146 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene | |
Type de queue | ronde | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Pointe | noir | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 625152 TX15 | |
EAN / GTIN | 4067263012795 | |
Réf. fabricant | 625152 TX15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene, Profil Torx®: TX15
Sur demande
Disponibilité
648 article(s) en stock
6,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
5,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 479 article(s) en stock
5,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Longueur totale | 146 mm | 225 mm | 125 mm |
Longueur lame | 100 mm | 200 mm | 100 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis | Tournevis |