Benne basculante

Réf.: 6250A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Bennes basculantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6250A
    EAN / GTIN 4017976662503
    Réf. fabricant 6250A
    Article hors catalogue L90070 109

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Versement automatique, même en cas de chargement partiel, la benne est automatiquement vidée. Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur. En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en place et peut à nouveau être chargée. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Livrée avec câble. Roues en option.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1000
    Contenu (litres): 500
    Dim. Benne (mm): 1164 x 831 x 598
    Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 519
    Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 756
    Longueur totale (mm): 1389
    Largeur totale (mm): 890
    Hauteur totale (mm): 676

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange