Couteau de sécurité SECUPRO 625 avec Lame crochue 98, 1 pc

Réf.: 625098.02
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
Référence article 625098.02
EAN / GTIN 4002632804021
Réf. fabricant 625098.02
Article hors catalogue L60170 906

Description

Description:

Levier long. Long lame. Profitez-en longtemps. Avec lame crochue.
Le SECUPRO 625 est à la pointe de nos couteaux à manche tendu ergonomique. Sa prétention est claire: Premium. Parce que vous y trouverez ce que les utilisateurs professionnels veulent : un poignée en aluminium. Un levier à fonctionnement fluide pour déclencher le lame. Grande profondeur de coupe combinée à une rétraction de lame entièrement automatique. Un changement de lame confortable. Et tout cela est le sentiment confiant de tenir un outil haut de gamme dans votre main.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Ergonomie exceptionnelle
    nous avons ″intégré″ le SECUPRO 625 dans les mains de l'utilisateur lourd comme presque aucun outil de coupe auparavant. Le levier long et fluide, le poignée arrondi, la poignée souple à l'arrière du couteau - testez-le vous-même!
  • Robuste et équilibré
    comme vous le voyez et le ressentez, le poignée est fabriqué en aluminium de haute qualité. La conception robuste va de pair avec une répartition optimale du poids. Conséquence : Aucun affaiblissement des outils et des utilisateurs.
  • Special embout/douille
    le lame crochue est particulièrement adapté aux revêtements de sol de toutes sortes, mais pour bien plus encore. Vous pouvez changer le lame lui-même en quelques étapes simples – commodément en soulevant le bouton de changement et en appuyant sur le levier.
  • 2-Way utilisable lame
    avant que vous ayez besoin de changer la lame de qualité, vous pouvez la tourner une fois. Cela double la durée de fonctionnement du lame et réduit vos efforts. Parce que votre produit coupe comme neuf.
  • Sûr tout le chemin
    alors que vous pouvez compter sur le rétractation de la lame dans la zone de préhension avant, un fusible vous attend plus loin en arrière. Cela vous permet de verrouiller le levier et d'empêcher le déclenchement accidentel du lame.

Caractéristique(s):

  • Poignée: Gâchette
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité très élevée (SECUPRO)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction de lame automatique
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 17 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Cerclage plastique, Caoutchouc, PVC, Moquettes, Textile, Film étirable, thermorétractable, Bandes de films et de papiers, Adhésif, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: oui
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 98.70
  • Lame en option: 60099.70, 160099.70, 60095.70, 99.70, 199.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame crochue
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV