Foret HSS-G 11,0 x 195 mm, DIN 340

Réf.: 625062000
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 625062000
    EAN / GTIN 4007430101013
    Réf. fabricant 625062000

    Description

    Description:

    • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 340, affûté dans la masse, long, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8
    • Surface brillante
    • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
    • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 128 mm
    • Diamètre: 11 mm
    • Longueur totale: 195 mm
    • Unité de vente : 1

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier