Clé mâle coudée pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring® TX20

Réf.: 625020 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX20
Longueur branche 148×29 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface galvanisé
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625020 TX20
EAN / GTIN 4045197609229
Réf. fabricant 625020 TX20

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec ressort MagicSpring®
à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, galvanisé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier