Feutre de lustrage auto-agrippant tendre 130x5 mm

Réf.: 624964000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624964000
EAN / GTIN 4007430126320
Réf. fabricant 624964000

Description

Description:

  • Pour repolir les vernis, les métaux non ferreux et les tôles VA

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 5 mm
  • Diamètre: 130 mm
  • Description du produit : pour le polissage des laques, des métaux non ferreux et des feuilles de va
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier