• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau auto-agrippant 113 mm M 14

Réf.: 624840000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624840000
EAN / GTIN 4007430411921
Réf. fabricant 624840000
Article hors catalogue L01750 834

Description

Description:

  • Avec bande auto-agrippante ; pour la fixation d'accessoires de ponçage et de polissage ; vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 2 mm
  • Diamètre: 113 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 13000 tr/min
  • Description du produit: Avec adhérence à crochet et à boucle; pour le maintien des accessoires de polissage et de ponçage; vitesse de travail maximale: 80 m/s.
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier