• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bague d'insertion pour cliquet à roue libre profil UD 27 mm

Réf.: 6247050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6247050
EAN / GTIN 4010886624708
Réf. fabricant 6247050

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Diamètre 1 [mm]: 39,6
  • Bague d'insertion hexagonale double: 27
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Utilisation/usage: Pour 31 K 12
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non