Insert de clé à douille 3/8″ profil UD 18 mm

Réf.: 6242410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6242410
EAN / GTIN 4010886624241
Réf. fabricant 6242410
Article hors catalogue L60160 4341

Description

Description:

Pour utilisation manuelle
Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromée

Caractéristique(s):

  • diamètre 1 [mm] : 24,7
  • diamètre 2 [mm] : 19,0
  • longueur totale [mm] : 46 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • profondeur de la tête 1 [mm] : 12,5
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 46 mm
  • poids net [kg] : 0,063 kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop