Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Conseil selon la norme DIN 2325
Caractéristique(s):
- Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M8
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
- Longueur d'insertion: 49,0 mm
- Ø d'utilisation Entraînement: 17,5 mm
- Largeur totale [mm]: 17,5 mm
- Longueur totale [mm]: 49 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Surface: chromé mat
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- Longueur de la pointe: 17,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non