Tournevis à embout femelle 3/8″ XZN M6

Réf.: 6242250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6242250
    EAN / GTIN 4010886624227
    Réf. fabricant 6242250
    Article hors catalogue L60160 1403

    Description

    Description:

    Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place
    Conseil selon la norme DIN 2325

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M6
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
    • Longueur d'insertion: 49,0 mm
    • Ø d'utilisation Entraînement: 17,5 mm
    • Largeur totale [mm]: 17,5 mm
    • Longueur totale [mm]: 49 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: chromé mat
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • Longueur de la pointe: 17,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non