• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 3/8″ profil UD 13 mm

Réf.: 6241520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6241520
EAN / GTIN 4010886624159
Réf. fabricant 6241520
Article hors catalogue L60160 1326

Description

Description:

Pour utilisation manuelle
Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromée

Caractéristique(s):

  • diamètre 1 [mm] : 18,5
  • diamètre 2 [mm] : 19,0
  • longueur totale [mm] : 42,5 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • profondeur de la tête 1 [mm] : 9,0
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 42,5 mm
  • poids net [kg] : 0,05 kg