Jeu de clés à douille 3/8″ 22 pièces profil UD 6-22 mm

Réf.: 6240470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6240470
    EAN / GTIN 4010886624043
    Réf. fabricant 6240470
    Article hors catalogue L60160 5318

    Description

    Description:

    Avec profil UD hexagonal (n° 30) ou profil UD 12 points (n° D 30) à commande manuelle Prises
    Avec des outils d'exploitation
    Assortiment U-10 avec solide cliquet réversible à levier
    En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
    Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
    • Largeur totale [mm]: 320 mm
    • Hauteur totale [mm]: 55 mm
    • Profondeur totale [mm]: 210 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires