5 lames de scie sauteuse « clean wood premium » 93/ 2,2 mm

Réf.: 623998000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623998000
EAN / GTIN 4007430182203
Réf. fabricant 623998000

Description

Description:

  • coupes angulaires propres et précises avec une très longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 308 B.
  • Matériau : HCS
  • Adaptation du matériau : des résultats de coupe parfaits et sans déchirure des deux côtés / pour les coupes rapides / résineux / attention : désactiver la course du pendule !
  • Longueur utile: 93 mm
  • Description du produit : coupes propres et à angle précis avec une très longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,2 mm