• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

5 lames de scie sauteuse « metal premium » 106/1,1 mm

Réf.: 623978000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623978000
EAN / GTIN 4007430439949
Réf. fabricant 623978000

Description

Description:

  • résistant à la rupture et d'une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 318 AF
  • Matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier 1-3 mm / matériaux sandwich 2-65 mm / métaux non ferreux / plexiglas
  • Longueur utile: 106 mm
  • Description du produit : résistant à la rupture pour une longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,1 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier